Prodotti /

Cod. Rexel
CP7205702
Cod. Produttore
7205702
Cod. EAN
4012196396023

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TK 06 morsetto ceramico
  • Materiale: Ceramica resistente
  • Applicazione: Completa FireBox serie T
  • Normativa: DIN EN 60998-2-1:2004
  • Serie: FireBox T-series
  • Resistenza: Alte temperature
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.

tipo di montaggio

Altro

colore

Beige

larghezza

21,5 mm

altezza

21,5 mm

profondità

8,5 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

lunghezza

21,5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

larghezza/dimensione modulare

8,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

21,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Ceramica

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

0 ... 250 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

FireBox T series