Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR15000
Cod. Produttore
0000015000
Cod. EAN
8010300150000

Informazioni di prodotto

Attivatore tiraggio camino
Descrizione del produttore: Base stampata in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciata a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio di aspirazione a profilo aerodinamico per ottimizzare le prestazioni, facente corpo unico con la base e calibrato per ottimizzare il flusso d?aria. Copri-motore realizzato in lamiera di acciaio decapata e fosfatata, verniciato con polvere poliestere con cottura in forno, colore grigio martellato. Motore asincrono termicamente protetto, montato su supporti con cuscinetti a sfere, abbinato ad una girante centrifuga a pale rovesce in alluminio autopulenti dinamicamente bilanciate (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3). Portata massima: 750 m3/h. Griglia di protezione e anti-volatili (conformi alla norma UNI ISO 13857), realizzate in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciate con vernice epossidica nera. Controtelaio di base per fissare l?apparecchio alla canna fumaria. Dotato di cavo di sicurezza in acciaio per ancorare la macchina dopo l?installazione. Progettato per lavorare con temperatura di funzionamento continuo di 200?C. Regolatore di velocit? variabile fornito di serie."

potenza nominale

120 W

tensione nominale

240 V

Materiale del corpo

Metallo

volume trasportato

750 METROC_ORA

frequenza di rete

50 Hz

grado di protezione (IP)

IPX4