›

THVE 20/240-E TERMINALE UNIPOL. EST

Cod. Rexel RY255098-TEC
Cod. Produttore 255098-TEC

Informazioni principali

  • Umax: 24 kV
  • Sezione conduttore: 70-240 mm²
  • Spessore isolante: PIENO
  • Lunghezza: 520 mm
  • Uso: Esterno
  • Kit: 3 terminali unipolari
  • Compatibilità: Cavi estrusi
  • Serie: THVE 20/240-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno Umax 24 kV. Cavi a spessore PIENO = conduttore 70-240 mm2 -. Cavi a spessore RIDOTTO = conduttore 95-300 mm2. L: 450 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

24 KILOVOLT

tensione nominale U0

24 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

sezione nominale

70 ... 240 mm²

THVE 20/240-E TERMINALE UNIPOL. EST