›

THERMOMARK ROLL 2.0 STAMPANTE

Cod. Rexel CX1085260
Cod. Produttore 1085260
Cod. EAN 4055626834764

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Corrente: 1,5 A
  • Protezione: IP20
  • Dimensioni: 210x150x100 mm
  • Serie: THERMOMARK ROLL 2.0
  • Stampa: Termica diretta
  • Supporti: Rotoli e continuo
  • Qualità: Alta risoluzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La stampante termica THERMOMARK ROLL 2.0 stampa cartellini in rotoli e formato continuo per la siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi, dispositivi e impianti. Crea etichette stampate di alta qualità, cartellini nonché siglature termoretraibili e ad anello in formato prefustellato o continuo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

altezza

189 mm

profondità

320 mm

metodo di stampa

Termico

stampante

THERMOMARK ROLL 2.0 STAMPANTE