Prodotti /

Cod. Rexel
CX1472405
Cod. Produttore
1472405
Cod. EAN
4063151883140

Informazioni di prodotto

  • Potenza: Non specificata
  • Dimensioni: 292x224x122 mm
  • Peso: 6 kg
  • Tipo: Stampante termica
  • Serie: THERMOMARK PRIME 2.0
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Stampante termica, peso: 6 kg, lunghezza: 0,292 m, larghezza: 224 mm, altezza: 122 mm

larghezza

224 mm

altezza

122 mm

profondità

292 mm

metodo di stampa

Termico

stampante

Produttore

THERMOMARK PRIME 2.0 STAMPANTE

€ 8542 x 1 pz.
(pz.)