Prodotti /

Cod. Rexel
CX1285310
Cod. Produttore
1285310
Cod. EAN
4063151491734

Informazioni di prodotto

Stampante termica THERMOMARK E.600 progettata per ottimizzare il lavoro quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte (0,46 m x 252 mm x 288 mm)
  • Riduzione dei tempi di setup e manutenzione
  • Portabilità con peso contenuto di 10 kg

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stampa rapida e precisa per etichettature professionali
  • Affidabilità che garantisce continuità operativa
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia termica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Stampante termica, peso: 10 kg, lunghezza: 0,46 m, larghezza: 252 mm, altezza: 288 mm

larghezza

252 mm

altezza

288 mm

profondità

460 mm

metodo di stampa

Termico

stampante