›

THERMOMARK E.300 D STAMPANTE TERMIC

Cod. Rexel CX1004303
Cod. Produttore 1004303
Cod. EAN 4055626470788

Informazioni principali

  • Risoluzione: 300 dpi
  • Tipo stampa: Termica
  • Formato: Rotolo
  • Uso: Produzione continua
  • Volume: Grandi volumi
  • Avvolgitore: Interno
  • Compatibilità: Tutti i materiali
  • Serie: E.300 D

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampante termica con avvolgitore interno per la stampa di tutti i materiali nel formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.

Caratteristiche tecniche

larghezza

252 mm

altezza

288 mm

profondità

460 mm

metodo di stampa

Termico

stampante

THERMOMARK E.300 D STAMPANTE TERMIC