Prodotti /

Cod. Rexel
CX1085267
Cod. Produttore
1085267
Cod. EAN
4055626834931

Informazioni di prodotto

Stampante termica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Stampante termica, peso: 6 kg, lunghezza: 0,325 m, larghezza: 254 mm, altezza: 194 mm

larghezza

254 mm

altezza

194 mm

profondità

325 mm

metodo di stampa

Termico

stampante