Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR70070
Cod. Produttore
0000070070
Cod. EAN
8010300700700

Informazioni di prodotto

Lampada a raggi infrarossi da installazione per esterno ed interno
Descrizione del produttore: Involucro in alluminio estruso anodizzato. Griglia in lamiera di acciaio Inox elettrolucidato. Lampada a raggi infrarorossi (IR), di potenza regolabile, in funzione delle esigenze, fino al valore massimo di 1.500 W, contraddistinta da una resa termica particolarmente elevata, caratterizzata da un?elevata velocit? di accensione (oltre il 90% del picco massimo di potenza irradiata ? raggiunto in meno di 1 secondo) e da una lunga durata (5.000 h). Staffa in lamiera piegata per il montaggio a parete/soffitto, progettata per assicurare il saldo ancoraggio del prodotto alla superficie di destinazione consentendone altres? la corretta inclinazione. Predisposizione per il collegamento a dimmer esterno corredato di telecomando IR (forniti in opzione), per la regolazione fine della potenza irradiata in funzione delle specifiche esigenze del momento. Morsettiera per il collegamento elettrico alloggiata nel fianco sinistro. Potenza riscaldante regolabile mediante dimmer in funzione delle specifiche esigenze del momento. Spina Schuko fornita col prodotto, da cablare all?occorrenza."

Tipologia

Riscaldamento rapido

potenza allacciata

1500 ... 1500 KILOWATT