Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000070056
Cod. Produttore
0000070056
Cod. EAN
8010300700564

Informazioni di prodotto

Lampada a raggi infrarossi da soffitto
Descrizione del produttore: Riscaldatore a onda corta da soffitto. Calotta in lamiera d’alluminio verniciata in colore nero opaco. Griglia di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato (trattamento che impedisce la formazione delle classiche variazioni cromatiche dovute alle alte temperature di funzionamento), protegge la lampada dagli urti e impedisce i contatti possibile causa di danni a persone o cose. Lampada IR di potenza nominale pari a 2.000 W, irradia raggi infrarossi principalmente concentrati nell’area delle onde corte, caratteristica questa che garantisce, rispetto alle tradizionali lampade al quarzo, superiori temperature e ridotte inerzie termiche. L’accurata progettazione e la particolare attenzione nella fase produttiva assicurano un’elevata durata, fino a 5.000 h di funzionamento in ambiente libero. Parabola riflettente realizzata in alluminio lucidato a specchio assicura, grazie al profilo frutto di accurati studi ottici, un’elevata ed omogenea concentrazione della radiazione calorica, garanzia di una corretta ed uniforme area di comfort. Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 metri circa, con spina Schuko. Accessori in dotazione: catena di supporto in acciaio inox AISI 304, completa di gancio di sospensione e di coppia di moschettoni e telecomando IR per accensione/spegnimento a di distanza.

Tipologia

Riscaldamento rapido

potenza allacciata

2 ... 2 KILOWATT