Prodotti /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR0000070055
Cod. Produttore
0000070055
Cod. EAN
8010300700557

Informazioni di prodotto

Lampada a raggi infrarossi da pavimento
Descrizione del produttore: Riscaldatore a onda corta da pavimento. Calotta in lamiera d’alluminio verniciata in colore nero opaco. Griglia di protezione in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato (trattamento che impedisce la formazione delle classiche variazioni cromatiche dovute alle alte temperature di funzionamento), protegge la lampada dagli urti e impedisce i contatti possibile causa di danni a persone o cose. Base di supporto e palo di sostegno in acciaio inox AISI 304. Lampada IR di potenza nominale pari a 2.000 W, irradia raggi infrarossi principalmente concentrati nell’area delle onde corte, caratteristica questa che garantisce, rispetto alle tradizionali lampade al quarzo, superiori temperature e ridotte inerzie termiche. L’accurata progettazione e la particolare attenzione nella fase produttiva assicurano un’elevata durata, fino a 5.000 h di funzionamento in ambiente libero. Parabola riflettente realizzata in alluminio lucidato a specchio assicura, grazie al profilo frutto di accurati studi ottici, un’elevata ed omogenea concentrazione della radiazione calorica, garanzia di una corretta ed uniforme area di comfort. Cavo di alimentazione di lunghezza pari a 2 metri circa con spina Schuko.

Tipologia

Riscaldamento rapido

potenza allacciata

1 ... 2 KILOWATT