›

THERMO MINIMIX-N

Cod. Rexel RYTHERMOMIN-N
Cod. Produttore THERMOMIN-N
Cod. EAN 8032853654996

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Diametri assortiti 1-9 mm
  • Lunghezza guaine: 100 mm
  • Pezzi totali: 170
  • Temperatura esercizio: -55°C/+120°C
  • Resistenza trazione: 9 MPa (min)
  • Serie: Thermo Mini Mix-N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di guaine termorestringenti pretagliate in colore nero. Restringimento 2:1. Diametri assortiti. 170 PZ Lunghezza 100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

THERMO MINIMIX-N