›

THERMO MINIMIX-MC

Cod. Rexel RYTHERMOMIN-MC
Cod. Produttore THERMOMIN-MC
Cod. EAN 8032853655009

Informazioni principali

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Diametri assortiti: 1,0-9,0 mm
  • Lunghezza guaine: 97 mm
  • Temperatura esercizio: -55°C / +120°C
  • Temperatura restringimento: 125°C
  • Resistenza trazione: 9 MPa (min)
  • Allungamento: 300% (min)
  • Serie: Thermo Mini Mix-MC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di guaine termorestringenti pretagliate in colori assortiti. Restringimento 2:1. Diametri assortiti. 170 PZ Lunghezza 100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,097 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,5 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

Altro

Temperatura d'esercizio

-55 ... 120 °C

THERMO MINIMIX-MC