Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08436
Cod. Produttore
08436
Cod. EAN
3303430084365

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP30 L650 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TETTO PRISMA P IP30 L650 P400 è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici su pannelli del tetto, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo prodotto è caratterizzato da una verniciatura a polvere che offre una protezione efficace contro le intemperie e l'usura nel tempo. Con un design raffinato e funzionale, il TETTO PRISMA si integra perfettamente in vari contesti architettonici, garantendo un'installazione semplice e duratura. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, rispondendo così alle esigenze di professionisti del settore elettrico e installatori. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza e affidabilità, rendendo questo prodotto un'opzione ideale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo dell'elettricità.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

larghezza

650 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Serie

Prisma

Produttore

Tetto Schneider Prisma P IP30 L650 P400 mm