Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08433
Cod. Produttore
08433
Cod. EAN
3303430084334

Informazioni di prodotto

Tetto Prisma P IP30 L300 P400 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TETTO PRISMA P IP30 L300 P400 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato in acciaio, questo dispositivo offre una robustezza e una durata eccellenti, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La verniciatura a polvere conferisce un aspetto elegante e una protezione aggiuntiva contro gli agenti atmosferici, rendendolo ideale per l'installazione su pannelli del tetto. Questo articolo è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, assicurando che le sue funzionalità rimangano inalterate anche in situazioni di utilizzo intensivo. La compatibilità con diverse configurazioni di montaggio rende il TETTO PRISMA P un'opzione versatile per professionisti del settore elettrico.

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

300 mm

larghezza

300 mm

profondità

400 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

Serie

Prisma

Produttore

Tetto Schneider Prisma P IP30 L300 P400 mm