Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08836
Cod. Produttore
08836
Cod. EAN
3303430088363

Informazioni di prodotto

Tetto IP43 Prisma G L850 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

numero RAL

9001

adatto per pannelli del tetto

materiale

acciaio

larghezza totale per installazione in armadio

850 mm

larghezza

903 mm

profondità

272 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

Bianco

altezza

55 mm