Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETPRSS009
Cod. Produttore
TPRSS009
Cod. EAN
3606489832797

Informazioni di prodotto

Starter SIL, TeSys island, 9 A, 4 kW, 5 hp

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Avviatore SIL diretto di TeSys island, 3 poli, 9 A/690 V. Collegato a un Comunicatore di bus TPRBC che controlla, protegge e controlla carichi fino a 9A e motori fino a 4 kW a 400V / 5 hp a 480V. In associazione a un modulo TPRSM001 e a un dispositivo di sicurezza esterno, può essere utilizzato per sistemi di sicurezza conformi a IEC 61508. Dispone di funzioni di protezione del motore. Esempi: sovraccarico termico (impostazione 0,18-9 A, classe di intervento 5-30), perdita di fase, squilibrio e inversione di fase, avvio lungo (blocco), rotore bloccato (inceppamento), blocco del ciclo rapido, rilevamento della corrente di terra. Il monitoraggio del carico include tensioni e correnti medie/max, numero di cicli di commutazione, numero di guasti, potenza/energia attiva e reattiva quando è associato a un modulo di tensione TPRVM001. Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

con protezione termica del motore

supporta il protocollo per altri sistemi bus

tensione di alimentazione per DC

20.4 V

numero di interfacce HW altre

2

corrente d’esercizio nominale del motore

0.18 A

SIL secondo IEC 61508

2

montaggio su guida portante possibile

profondità

115 mm

larghezza

45 mm

tipo di tensione d’ingresso

AC

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di uscite motore

1

componenti del sistema

tipo di tensione d’uscita

AC

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello d

numero di ingressi

1

categoria secondo EN 954-1

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

adatto per funzioni di sicurezza

esecuzione collegamento elettrico in uscita motore

raccordo a vite

altezza

116 mm

Serie

TeSys_island

Produttore

Starter SIL, TeSys island, 9 A, 4 kW, 5 hp