Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-31000
Cod. Produttore
111-31000
Cod. EAN
4031026106816

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliacetato (POM)
  • Carico rottura: 1115 N
  • Dimensioni teste: 20,3x15,8x12,4 mm
  • Colore: Nero (BK)
  • Stabilizzato ai raggi UV: Sì
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Serraggio riapribile: No
  • Serie: TELS-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Realizzato in poliacetato molto resistente (POM). Nastro continuo, distanziatori e teste (con dentini in acciaio inox). Fissaggio affidabile e sicuro, resistente nel tempo e ai raggi solari. E' adatto a qualsiasi diametro riducendo notevolmente lo stock. Queste robuste fascette di cablaggio sono particolarmente indicate in caso di legature di cavi, tubi flessibili o tubazioni di grandi diametri. Inizialmente studiate per il fissaggio di cavi aerei, o cavi multipli sospesi (quando utilizzate con i distanziatori), sono attualmente utilizzate in molti settori: dall‘industria chimica, alle costruzioni all‘installazione dei cartelli segnaletici stradali.

colore

Nero

Tipologia

Nastro senza fine

lunghezza nastro

15,75 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

POM

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Punta d'acciaio

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

20,3 mm

Resistenza alla trazione min.

1115 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 90 °C

Serie

TELS Series

Produttore

Teste per nastro continuo TELSH poliacetato resistente fissaggio cavi tubi grandi diametri industria costruzioni segnaletica stradale