Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B220.015.0
Cod. Produttore
3.B220.015.0
Cod. EAN
8025550116034

Informazioni di prodotto

TESTAPALO A TOPPA SU PALO D=120 X LAVINIA S
La testapalo a toppa su palo con diametro di 120 mm è un accessorio essenziale per garantire un collegamento sicuro e stabile in installazioni elettriche. Realizzata in materiali di alta qualità, questa testapalo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua progettazione è pensata per facilitare il montaggio e l'installazione, assicurando una presa salda e una protezione efficace contro le influenze ambientali. Grazie alla sua versatilità, è adatta per un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico, contribuendo a ottimizzare la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche. La testapalo rappresenta una soluzione affidabile per professionisti e installatori, assicurando prestazioni elevate e una lunga vita utile. Descrizione del produttore: La testapalo a toppa su palo con diametro di 120 mm è un accessorio essenziale per garantire un collegamento sicuro e stabile in installazioni elettriche. Realizzata in materiali di alta qualità, questa testapalo offre una robustezza e una durata eccezionali, rendendola ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua progettazione è pensata per facilitare il montaggio e l'installazione, assicurando una presa salda e una protezione efficace contro le influenze ambientali. Grazie alla sua versatilità, è adatta per un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico, contribuendo a ottimizzare la sicurezza e l'efficienza delle reti elettriche. La testapalo rappresenta una soluzione affidabile per professionisti e installatori, assicurando prestazioni elevate e una lunga vita utile.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø150x195

Produttore

TESTAPALO A TOPPA SU PALO D 120 X L