Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B452.015.0
Cod. Produttore
3.B452.015.0
Cod. EAN
8025550150526

Informazioni di prodotto

TESTAPALO A TOPPA SU PALO D=102 PER LAVINIA
Il TESTAPALO A TOPPA SU PALO D 102 è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua compatibilità con pali di diametro 102 mm lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni di installazione. La progettazione attenta e l'attenzione ai dettagli assicurano una performance eccellente, riducendo il rischio di malfunzionamenti e garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Grazie alla sua facilità di montaggio e alle sue caratteristiche tecniche, il TESTAPALO A TOPPA rappresenta una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il TESTAPALO A TOPPA SU PALO D 102 è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici, progettato per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua compatibilità con pali di diametro 102 mm lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni di installazione. La progettazione attenta e l'attenzione ai dettagli assicurano una performance eccellente, riducendo il rischio di malfunzionamenti e garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Grazie alla sua facilità di montaggio e alle sue caratteristiche tecniche, il TESTAPALO A TOPPA rappresenta una scelta intelligente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø130x175

Produttore

TESTAPALO A TOPPA SU PALO D 102 PER