Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.B450.015.0
Cod. Produttore
3.B450.015.0
Cod. EAN
8025550150502

Informazioni di prodotto

TESTAPALO A TOPPA SU PALO D=102 PER LAVINIA
La TESTAPALO A TOPPA SU PALO D 102 è un accessorio essenziale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testapalo offre robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni di utilizzo. La sua progettazione permette un montaggio semplice e sicuro su pali con un diametro di 102 mm, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per il fissaggio di cavi e altri dispositivi elettrici, contribuendo a una gestione ordinata e sicura degli impianti. Con un design funzionale, questa testapalo si integra perfettamente in qualsiasi contesto, assicurando un'installazione efficiente e senza problemi. Descrizione del produttore: La TESTAPALO A TOPPA SU PALO D 102 è un accessorio essenziale per l'installazione e il supporto di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testapalo offre robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni di utilizzo. La sua progettazione permette un montaggio semplice e sicuro su pali con un diametro di 102 mm, rendendola ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, è perfetta per il fissaggio di cavi e altri dispositivi elettrici, contribuendo a una gestione ordinata e sicura degli impianti. Con un design funzionale, questa testapalo si integra perfettamente in qualsiasi contesto, assicurando un'installazione efficiente e senza problemi.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP66

Classe Isolamento

Class II

Glow Wire test

850°C

dimensioni

ø130x175

Produttore

TESTAPALO A TOPPA SU PALO D 102 PER