Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BG214
Cod. Produttore
ZB4BG214
Cod. EAN
3389110121377

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per garantire un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio e sostituzione su selettori compatibili
  • Design robusto resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66)
  • Ghiera metallica cromata per maggiore durata e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro e preciso delle modalità di funzionamento macchina
  • Riduzione dei rischi grazie all’estrazione chiave in posizione fissa
  • Affidabilità anche in ambienti gravosi, garantendo continuità operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa con chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.520E) per selettore a chiave ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa con chiave fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su selettori a chiave completi compatibili, per consentire al personale autorizzato di cambiare modalità di funzionamento macchina e di processo in modo sicuro. È resistente agli urti, alle vibrazione, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore Ø 22 - 2 posiz. - Ronis 520e - estraz.chiave sx

€ 38,80 x 1 pz.
(pz.)