Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA38
Cod. Produttore
ZB4BA38
Cod. EAN
3389110887709

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre un'installazione semplice e affidabile, ideale per ambienti industriali gravosi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio a scatto e sostituzione rapida
  • Ghiera metallica cromata per maggiore robustezza
  • Interfaccia ergonomica per un controllo agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Colore verde vivace per facile identificazione visiva
  • Resistente a polvere, acqua, urti e vibrazioni (IP66)
  • Funzionamento preciso con meccanismo ad impulso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante verde a filo ghiera con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric viene usata per l'inserimento dell'etichetta e funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante con capsula trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsanti completi ed elementi di contatto compatibili con montaggio a scatto, ed è usata per l'inserimento dell'etichetta. Grazie al colore vivace, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Verde

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante luminoso Ø22 - verde - per inserimento etichetta- per LED universale

€ 8,58 x 1 pz.
(pz.)