Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
forma della lente
tondo
materiale dell’anello frontale
plastica
grado di protezione (IP), lato frontale
IP66
con anello frontale
numero di posizioni di commutazione
2
diametro del foro
22.5 mm
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
colore dell’elemento di azionamento
bianco
colore dell'anello frontale
nero
Serie
Harmony_XB5_ZB5
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te