Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA5
Cod. Produttore
ZB4BA5
Cod. EAN
3389110887488

Informazioni di prodotto

La testa pulsante gialla Harmony XB4 di Schneider Electric offre un controllo affidabile e duraturo per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con montaggio a scatto
  • Compatibilità con unità pulsante complete
  • Resistente a urti, polvere e acqua (IP66/IP67/IP69/IP69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica per un uso intuitivo
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Riduzione dei tempi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante giallo Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È resistente agli urti, alle resistente alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Giallo

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - filoghiera - gialla - senza marcatura

€ 6,16 x 1 pz.
(pz.)