Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BA9
Cod. Produttore
ZB4BA9
Cod. EAN
3389110120059

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per l'utente finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione e sostituzione grazie al montaggio a scatto
  • Compatibilità con unità pulsante complete e elementi di contatto
  • Robustezza elevata con grado di protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia ergonomica e intuitiva per il controllo delle macchine
  • Set di 6 capsule colorate per versatilità d’uso
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua per lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante rosso a filo Schneider Electric Harmony XB4 con set di 6 capsule colorate funziona con un meccanismo ad impulso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per pulsante con set di capsule colorate fornisce 6 capsule in colori diversi per numerosi utilizzi, e costituisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Kit con vari colori

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa pulsante Ø22 - ad impulso - 6 colori - senza marcatura