Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola rotativa lunga
colore dell'anello frontale
nero
materiale dell’anello frontale
plastica
forma della lente
quadrato
colore della calotta del segnalatore luminoso
non pertinente
colore dell’elemento di azionamento
diametro del foro
22 mm
numero di posizioni di commutazione
3
con anello frontale
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
SCHNEIDER ELECTRIC
Cod. Rexel: MGA9N15651 Cod. Produttore: A9N15651 Cod. EAN: 3606480619557
Cod. Rexel: MGA9F79432 Cod. Produttore: A9F79432 Cod. EAN: 3606480093449
Cod. Rexel: MGA9F79216 Cod. Produttore: A9F79216 Cod. EAN: 3606480093234
Cod. Rexel: MGA9F79210 Cod. Produttore: A9F79210 Cod. EAN: 3606480093227
Cod. Rexel: MGA9N15658 Cod. Produttore: A9N15658 Cod. EAN: 3606480619595
Cod. Rexel: MGA9N15646 Cod. Produttore: A9N15646 Cod. EAN: 3606480619533
Pulsanti singoli
Cod. Rexel: TEZB4BD3 Cod. Produttore: ZB4BD3 Cod. EAN: 3389110888966
Cod. Rexel: TEZB4BA4 Cod. Produttore: ZB4BA4 Cod. EAN: 3389110887471
Cod. Rexel: TEZBY9620 Cod. Produttore: ZBY9620 Cod. EAN: 3606480561306
Cod. Rexel: TEZBY9320 Cod. Produttore: ZBY9320 Cod. EAN: 3606480561276
Cod. Rexel: TEZBVB1 Cod. Produttore: ZBVB1 Cod. EAN: 3389110089615
Cod. Rexel: TEZB4BA2 Cod. Produttore: ZB4BA2 Cod. EAN: 3389110887464
Produttore
TESTA PER COMMUTATORE
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
nella nuova piattaforma digitale facile, veloce e intuitiva
Iscriviti o accedi al tuo profilo