Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290177
Cod. Produttore
290177
Cod. EAN
4015082901776

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LS-XLS leva a rotella
  • Protezione: IP66
  • Normativa: IEC EN 60947-5-1
  • Montaggio: tecnica semplice
  • Posizionamento: 4 direzioni
  • Applicazione: innesto a baionetta
  • Tipo: testa motrice universale
  • Serie: Moeller series

Documentazione tecnica

Leva a rotella realizzata con custodia in materiale plastico resistente, progettata per garantire un azionamento preciso e affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo manuale semplice e duraturo, assicurando facilità d'uso e lunga durata nel tempo. La struttura in plastica conferisce leggerezza e robustezza, rendendo la leva adatta a diversi ambienti operativi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Serie

Moeller series

Produttore

Leva a rotella custodia plastica per finecorsa industriale IP66