Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266159
Cod. Produttore
266159
Cod. EAN
4015082661595

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LSM-XRL LEVA BRACCIO ALL. ROT.CUST.
  • Grado protezione: IP66
  • Normativa: IEC EN 60947-5-1
  • Tipo: Testa motrice
  • Applicazione: Interruttori posizione LS-Titan
  • Montaggio: 4 direzioni, innesto baionetta
  • Serie: Moeller series
  • Caratteristica: Sistema modulare universale

Documentazione tecnica

Leva braccio in alluminio con rotazione personalizzata, progettata per garantire un'azione di azionamento precisa e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, questa leva pivotante è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura una lunga vita operativa, mentre il design ergonomico facilita l'uso anche in ambienti industriali complessi. Adatta per l'integrazione in sistemi di comando e controllo, offre prestazioni costanti e sicurezza nell'utilizzo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Testa motrice per interruttori di posizione LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, alto grado di protezione IP66, apparecchio universale, sistema modulare, semplice tecnica di montaggio le teste motrici possono essere posizionate in tutte e 4 le direzioni e applicate a scatto con innesto a baionetta, in modo semplice, rapido e sicuro.

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Serie

Moeller series

Produttore

Leva braccio alluminio rotante interruttore posizione IP66 industriale