› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Tessera PVC Flat gialla 9x17 mm per SmartPrint-Plus uso stampa identificazione

Cod. Rexel CBTAP179Y
Cod. Produttore TAP179Y
Cod. EAN 8017963182973

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9x17 mm
  • Materiale: PVC
  • Colore: Giallo
  • Compatibilità: SmartPrint-Plus
  • Tipo: Tessera flat
  • Serie: CBTAP179Y

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tessera in PVC, 9x17mm, colore giallo, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

9 mm

lunghezza

17 mm

dicitura

Senza dicitura

Tessera PVC Flat gialla 9x17 mm per SmartPrint-Plus uso stampa identificazione