› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Tessera PVC adesiva flat bianca 7x20mm TAP207AY

Cod. Rexel CBTAP207AY
Cod. Produttore TAP207AY
Cod. EAN 8017963146753

Informazioni principali

  • Dimensioni: 7x20 mm
  • Materiale: PVC adesivo
  • Colore: Giallo
  • Tipo: Flat
  • Compatibilità: SmartPrint-Plus
  • Quantità consigliata: 600 pezzi
  • Serie: CBTAP207AY
  • Applicazione: Marcatura tessere

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tessera adesiva in PVC, 7x20mm, colore giallo, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

7 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

Tessera PVC adesiva flat bianca 7x20mm TAP207AY