› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Tessera PVC adesiva flat bianca 15x27mm TAP2715AW

Cod. Rexel CBTAP2715AW
Cod. Produttore TAP2715AW
Cod. EAN 8017963146692

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x27 mm
  • Materiale: PVC adesivo
  • Colore: bianco
  • Tipo: tessera flat
  • Compatibilità: SmartPrint-Plus
  • Quantità consigliata: 240
  • Serie: CBTAP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tessera adesiva in PVC, 15x27mm, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

15 mm

lunghezza

27 mm

dicitura

Senza dicitura

Tessera PVC adesiva flat bianca 15x27mm TAP2715AW