› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Tessera NUL1061 Legrand Wieland Smartpri

Cod. Rexel CBNUL1061S
Cod. Produttore NUL1061S
Cod. EAN 8017963158886

Informazioni principali

  • Materiale: PC+ABS halogen free
  • Dimensioni: 10x5 mm
  • Colore: Bianco
  • Area di stampa: 5x10 mm
  • Temperatura esercizio: -40°/+80° C
  • Resistenza strofinamento: CEI 16-7
  • Autoestinguenza: UL94-V0
  • Serie: SmartPrint-Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NUL1061TES Tessera per morsetti Legrand 5x10mm, PC+ABS, colore bianco, per SmartPrint-Plus

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

dicitura

Senza dicitura

Tessera NUL1061 Legrand Wieland Smartpri