Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30571.C
Cod. Produttore
30571.C
Cod. EAN
8007352695634

Informazioni di prodotto

  • Controllo 2 zone indipendenti
  • Modalità ON/OFF e PI
  • Ingresso sensore filare
  • Ingresso digitale programmabile
  • Retroilluminazione LED bianca
  • Domotica standard KNX
  • Classe I, IV e V termostato
  • Serie: VI30571.C

Documentazione tecnica

Termostato a rotella KNX con design compatto e finitura color canapa, ideale per il controllo preciso del riscaldamento. Dispone di collegamento a 2 fili e funzionalità PID per una regolazione efficiente della temperatura. Include sensore esterno e riscontro termico parallelo, garantendo un monitoraggio affidabile. Il dispositivo è adatto per sistemi di riscaldamento e offre un'interfaccia intuitiva con display digitale integrato. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente di 2 zone indipendenti (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, da completare con placca, canapa - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Altro

altezza

52,8 mm

profondità

41,7 mm

numero RAL

7032

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Altro

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

V

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

29 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Termostato rotella KNX 2 moduli controllo temperatura ambiente residenziale