Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02970.M
Cod. Produttore
02970.M
Cod. EAN
8007352688445

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100-240 V 50/60 Hz
  • Corrente uscita: 5(2) A 240 V~
  • Modalità: ON/OFF riscaldamento
  • Classe controllo: I (contributo 1%)
  • Retroilluminazione: LED bianca regolabile
  • Dimensioni: 2 moduli metal
  • Serie: VI02970.M
  • Installazione: con placche Eikon, Arké

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, Metal - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

On/off

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Valore differenziale

0 ... 1 K

Produttore

Termostato rotella 2 moduli 100-240V controllo temperatura riscaldamento condizionamento metallico