› Civile residenziale › Termoregolazione e Gestione Energia › Termostati

Termostato rotella 2 moduli 100-240V bianco controllo temperatura riscaldamento condizionamento LED

Cod. Rexel VI02970.B
Cod. Produttore 02970.B
Cod. EAN 8007352658967

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz
  • Uscita relè: 5(2) A 240 V~
  • Modalità: ON/OFF riscaldamento/cond.
  • Classe controllo: I (contributo 1%)
  • Retroilluminazione: LED bianca regolabile
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: Idea
  • Colore: Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

On/off

altezza

49 mm

profondità

41,5 mm

numero RAL

1013

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Valore differenziale

0 ... 1 K

Termostato rotella 2 moduli 100-240V bianco controllo temperatura riscaldamento condizionamento LED