Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXTETX04
Cod. Produttore
1TXTETX04
Cod. EAN
8019108162109

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO RADIO
Descrizione del produttore: Il TERM. RADIO 868MHZ V002 è un dispositivo di controllo on/off che offre un collegamento senza fili per una gestione semplice e pratica. Alimentato a batteria, garantisce un funzionamento efficiente e senza interruzioni. Questo termostato è dotato di un ricevitore, rendendolo ideale per chi cerca una soluzione versatile e innovativa per il comfort domestico. La sua tecnologia avanzata assicura un'ottima comunicazione e un facile utilizzo in ogni ambiente.

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

bianco crema

larghezza

84 mm

Tipologia

On/off

altezza

84 mm

profondità

23 mm

collegamento

Senza fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

comando

Tasto

Numero moduli da frutto

1

Tensione max. dei contatti

3 V

Con ricevitore

Temperatura leggibile

Produttore

TERMOSTATO RADIO