Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TGTEG130
Cod. Produttore
1TGTEG130
Cod. EAN
8019108040100

Informazioni di prodotto

Termostato ad espansione di gas da parete
Termostato a espansione di gas per il controllo della temperatura ambiente, senza spia luminosa. Progettato per un collegamento semplice e affidabile, è adatto a sistemi elettrici con alimentazione standard. Il dispositivo offre un comando preciso della temperatura grazie al sensore interno, garantendo comfort e efficienza energetica negli impianti di riscaldamento. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in qualsiasi ambiente, assicurando una regolazione termica stabile e durevole. Descrizione del produttore: La serie di termostati TEG si presta alle installazioni di tipologia civile /industriale, in particolare in ambienti in cui non è possibile portare alimentazione al dispositivo.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

74 mm

Tipologia

On/off

altezza

74 mm

profondità

40 mm

collegamento

2 fili

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Bimetallo

Classe del termostato

II

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

10 A

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Produttore

Termostato espansione gas parete controllo temperatura ambienti civili industriali

€ 14,43 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info