Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02900.1
Cod. Produttore
02900.1
Cod. EAN
8007352583214

Informazioni di prodotto

Termostato rotella parete batt. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento, condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), uscita a relè in scambio 5(2) A 240 V~, alimentazione a batterie stilo AA LR6 1,5 V (non fornite), installazione a parete, bianco

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

132,2 mm

altezza

87 mm

profondità

32,4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Tensione max. dei contatti

230 V

Valore differenziale

0 ... 1 K

Produttore

Termostato elettronico rotella parete bianco controllo temperatura ambiente riscaldamento condizionamento batteria AA