Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE002
Cod. Produttore
1TITE002
Cod. EAN
8019108029839

Informazioni di prodotto

Termostato Serie DADO 2 moduli 220V universale (con frontalini per compatibilità)
Termostato elettrico da incasso a 2 moduli, progettato per il controllo preciso del riscaldamento. Dotato di display digitale che consente una facile lettura della temperatura e un'interfaccia intuitiva per la regolazione. Il dispositivo è adatto per applicazioni domestiche e professionali, garantendo un'efficiente gestione energetica. La struttura compatta e il design moderno ne facilitano l'integrazione negli impianti elettrici esistenti, assicurando affidabilità e comfort termico. Descrizione del produttore: Termostato da incasso due moduli 220V serie DADO. I termostati DADO sono compatibili con le serie civili più diffuse, occupano due moduli civili e rispondono alle più avanzate esigenze per l'efficienza energetiche degli edifici. Il display LCD retroilluminato garantisce una chiara lettura delle informazioni in qualsiasi situazione di illuminazione.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

40 mm

Tipologia

On/off

altezza

40 mm

profondità

40 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

III

Tensione max. dei contatti

220 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Produttore

Termostato elettrico incasso 2 moduli 220V serie DADO compatibile civile efficienza energetica display LCD

€ 49,69 x 1 pz.
(pz.)
34 pz.
Q.tà consigliata info