Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE543
Cod. Produttore
1TITE543
Cod. EAN
8019108061099

Informazioni di prodotto

Termostato digitale TOUCH SCREEN da incasso universale 3 moduli a 220V
Termostato digitale da incasso con display touch screen retroilluminato, progettato per il controllo preciso della temperatura in impianti di riscaldamento e raffrescamento. Offre modalità di funzionamento COMFORT, RIDUZIONE NOTTURNA e ANTIGELO, con impostazioni personalizzabili tramite tasti sensibili al tocco. Compatibile con caldaie, bruciatori, pompe di circolazione ed elettrovalvole motorizzate, permette anche il collegamento a programmatori telefonici per una gestione remota. Il display visualizza chiaramente la temperatura ambiente e lo stato di funzionamento, con segnalazione di pile scariche. Alimentazione a 230V, design compatto ed elegante ideale per installazioni a parete. Descrizione del produttore: Termostato digitale serie NEXT con display LCD. Il termostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

65 mm

Tipologia

On/off

altezza

47 mm

profondità

53 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

37,7 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

0,2 ... 1,2 K

Produttore

Termostato digitale touch screen incasso 3 moduli 220V controllo PID impianti a pavimento

€ 61,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info