Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD835202400000
Cod. Produttore
835202400000
Cod. EAN
8012823391854

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.12/240V 2CO 8A

Documentazione tecnica

Temporizzatore multifunzione e multitensione N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 12 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 864000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.05 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

funzione ritardata all’eccitazione

funzione formazione d’impulsi

corrente nominale

12

larghezza

22.5 mm

altezza

78.8 mm

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

profondità

96 mm