Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE500B
Cod. Produttore
1TPTE500B
Cod. EAN
8019108050482

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico serie ZEFIRO da parete colore bianco
Termostato elettronico da parete con indicatore luminoso, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento. Dotato di manopola di regolazione con scala graduata da -30 a +30 °C, consente una gestione intuitiva e accurata del comfort termico. Alimentazione a 230V con collegamenti elettrici standardizzati, include funzione di riduzione notturna della temperatura tramite ingresso remoto, ideale per ottimizzare i consumi energetici. Il dispositivo dispone di contatti normalmente aperti e chiusi per il comando della caldaia o elettrovalvole motorizzate. Design compatto e funzionale, adatto per installazioni a parete, con dimensioni contenute per un facile inserimento in qualsiasi ambiente. Descrizione del produttore: Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V. La serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

On/off

altezza

81 mm

profondità

27,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Comandi nascosti

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,4 ... 0,4 K

Produttore

Termostato ZEFIRO 220V parete con rotella regolazione temperatura e spia led

€ 35,59 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info