Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE500A
Cod. Produttore
1TPTE500A
Cod. EAN
8019108050475

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico serie ZEFIRO da parete colore antracite
Termostato elettrico da parete con spia di funzionamento, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento. Dotato di manopola per la regolazione manuale della temperatura, permette una gestione efficiente del comfort termico con la possibilità di riduzione notturna della temperatura tramite comando remoto. Alimentazione a 230V, adatto per installazioni in abitazioni, uffici e scuole. Offre un funzionamento affidabile con contatti per comando remoto e riscontro termico, senza sensore esterno. Design compatto e funzionale, ideale per un controllo semplice e immediato del riscaldamento elettrico. Descrizione del produttore: Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V. La serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

120 mm

Tipologia

On/off

altezza

81 mm

profondità

27,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Comandi nascosti

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,4 ... 0,4 K

Produttore

Termostato elettronico ZEFIRO parete 220V rotella impostazione temperatura antracite

€ 35,59 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info