Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE400/B
Cod. Produttore
1TPTE400/B
Cod. EAN
8019108050413

Informazioni di prodotto

Termostato digitale da parete serie SLIM a batterie
Termostato elettronico con display LCD per la visualizzazione della temperatura ambiente e impostata. Dotato di manopola per la regolazione manuale della temperatura con modalità ON, RIDUZIONE e OFF, ideale per il controllo del riscaldamento. Il dispositivo funziona a batteria a 3 V e include indicatori LED per segnalare batteria scarica e stato del carico. Progettato per un collegamento semplice tramite morsetti, è adatto per l’installazione a parete e garantisce un controllo preciso e affidabile della temperatura ambiente. Dimensioni compatte e design essenziale lo rendono funzionale per impianti elettrici di riscaldamento. Descrizione del produttore: Termostato serie SLIM di colore bianco con rotella e display LCD, alimentazione a batteria e selettore ON / OFF / RIDUZIONE NOTTURNA

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

On/off

altezza

80 mm

profondità

21 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,9 K

Produttore

Termostato SLIM LCD bianco batteria selettore ON/OFF/Riduzione notturna controllo temperatura ambiente

€ 53,22 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info