Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE510B
Cod. Produttore
1TITE510B
Cod. EAN
8019108060597

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico da incasso con spia, colore bianco
Termostato elettrico da incasso con spia luminosa integrata, progettato per il controllo preciso del riscaldamento. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, garantisce un collegamento sicuro e affidabile grazie alla sua tipologia avanzata di alimentazione elettrica. Il dispositivo è dotato di riscontro termico per una regolazione accurata della temperatura, assicurando comfort e efficienza energetica. La presenza della spia facilita la verifica dello stato di funzionamento, mentre il design compatto permette un’installazione discreta e funzionale negli impianti elettrici. Adatto per sistemi di riscaldamento, combina praticità e tecnologia per un controllo ottimale dell’ambiente. Descrizione del produttore: Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V. La serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

On/off

altezza

81 mm

profondità

12,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Comandi nascosti

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,4 ... 0,4 K

Produttore

Termostato elettronico incasso Zefiro 220V con spia bianco regolazione temperatura semplice

€ 36,24 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info