Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE301/MC
Cod. Produttore
1TITE301/MC
Cod. EAN
8019108060450

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico da incasso universale 220V con spia
Termostato elettrico universale progettato per il controllo preciso degli impianti di riscaldamento. Dotato di regolazione manuale della temperatura ambiente, consente di gestire caldaie murali, bruciatori, pompe di circolazione ed elettrovalvole di zona. Facilmente installabile a parete, è ideale per garantire comfort termico e ottimizzare i consumi energetici. Il dispositivo è alimentato a 230 V e non dispone di sensore esterno né ricevitore integrato. La sua struttura compatta e robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, mentre le semplici modalità di collegamento elettrico ne facilitano l’utilizzo in impianti civili. Adatto per applicazioni di riscaldamento con riscontro termico, è consigliato installarlo lontano da fonti di calore, correnti d’aria e aperture per un funzionamento ottimale. Descrizione del produttore: I termostati serie MODULO sono particolarmente indicati in ambienti domestici. La manopola per l'impostazione della temperatura desiderata, rendono questi dispositivi indicati a qualsiasi tipologia di utente

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

66 mm

Tipologia

On/off

altezza

45 mm

profondità

49 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Comandi nascosti

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,7 ... 0,7 K

Produttore

Termostato elettronico incasso universale 220V regolazione manuale riscaldamento civile

€ 43,13 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info