Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10705
Cod. Produttore
GW10705
Cod. EAN
8011564263116

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO 2M 230Vac-50/60Hz BIANCO
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.

esecuzione

termostato

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

incassato

potenza di comando

2000 VA

differenza di commutazione

0.5 K

interruttore on/off

temperatura

5 °C 35 °C

grado di protezione (IP)

IP40

altezza

44 mm

larghezza

44 mm

corrente nominale

8 A

composizione

elemento base

commutatore estate/inverno

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS

colore

Bianco

tipo di alimentazione elettrica

EV021412

con display

comando

tasto