Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE023800
Cod. Produttore
VE023800
Cod. EAN
8007951118275

Informazioni di prodotto

KLIMA SW TERMOSTATO AMBIENTE

Documentazione tecnica

Il prodotto VEVE023800, identificato come KLIMA SW TERMOSTATO AMBIENTE, è un termostato ambientale progettato per il controllo preciso della temperatura negli impianti di climatizzazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design robusto e affidabile, ideale per applicazioni professionali e domestiche. La sua struttura è compatibile con sistemi di regolazione ambientale, offrendo funzioni di sblocco e commutazione avanzate per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Il dispositivo è caratterizzato da un colore e un materiale che assicurano resistenza e durabilità nel tempo, con grado di protezione IP elevato per un utilizzo in ambienti variabili. La forma ergonomica del pulsante e la possibilità di installazione semplice lo rendono adatto a diverse configurazioni di impianto. La tecnologia integrata permette di monitorare e regolare con precisione la temperatura, contribuendo al risparmio energetico e al comfort degli ambienti. Ideale per sistemi di climatizzazione, il termostato assicura un funzionamento stabile e una lunga durata, rappresentando una soluzione efficace per il controllo ambientale. Descrizione del produttore: Termostato meccanico da parete a membrana di gas. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per l'impostazione della temperatura desiderata. Adatto per impianti di riscaldamento o raffreddamento e dotato di interruttore estate/inverno.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

83,7 mm

Tipologia

On/off

altezza

82,9 mm

profondità

30,9 mm

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Altro

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Valore differenziale

1 ... 1 K

Produttore

Termostato ambiente meccanico a membrana gas con interruttore estate/inverno per riscaldamento e raffreddamento

€ 24,75 x 1 pz.
(pz.)