Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE267100
Cod. Produttore
VE267100
Cod. EAN
8007951120230

Informazioni di prodotto

KEO-B LCD TERMOST. INCASSO BATTERIA

Documentazione tecnica

VEVE267100 è un termostato LCD da incasso con batteria, progettato per applicazioni elettriche di controllo della temperatura. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un corpo resistente e una superficie protetta che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Il display LCD permette una facile lettura e regolazione dei parametri di temperatura, offrendo precisione e semplicità d'uso. La struttura compatta e il design discreto si integrano facilmente in diversi ambienti, mentre le caratteristiche di protezione IP assicurano un funzionamento sicuro anche in condizioni di umidità o polvere. La tecnologia di collegamento e il supporto di vari sistemi di alimentazione elettrica rendono questo dispositivo versatile e adatto a molteplici installazioni. La qualità dei materiali e la cura nei dettagli assicurano un funzionamento stabile e una lunga vita operativa, rendendo il termostato LCD incasso una soluzione efficace per il controllo termico in impianti elettrici domestici o industriali. Descrizione del produttore: Termostato da incasso con display e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu (attiva alla pressione di un tasto), garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di un dispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e i frontalini di colore bianco e grigio antracite; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

72 mm

Tipologia

On/off

altezza

50 mm

profondità

53 mm

collegamento

Altro

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 50 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Termostato LCD incasso batteria display retroilluminato controllo temperatura impianti elettrici domestici e industriali

€ 53,29 x 1 pz.
(pz.)